Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter 100A 300mA 4polig FRCMM-100/4/03-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90263964
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     170345
EAN/GTIN:
     4015081668397
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter 100A 300mA 4polig FRCMM-100/4/03-A

Fehlerstromschutzschalter FRCmM, 4-polig, Bemessungsstrom In: 100 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,3 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 442,05*
€ 507,96*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,54*
€ 508,53*
Frei Haus
ab € 454,95*
€ 520,71*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 468,94*
€ 539,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 478,86*
€ 548,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,96*
€ 604,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,80*
€ 601,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,42*
€ 581,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,25*
€ 564,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,05*
€ 526,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.