Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschalter 2p 10kA16A30mA TypB CDB516E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fehlerstromschutzschalter 2p 10kA16A30mA TypB CDB516E
Fehlerstromschutzschalter 2p 10kA16A30mA TypB CDB516E
Artikel-Nr.:
     3517B-90260381
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CDB516E
EAN/GTIN:
     3250611627784
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Fehlerstromschutzschalter 2p 10kA16A30mA TypB CDB516E

Fehlerstromschutzschalter 2 polig 10kA 16A 30mA Typ B. Allstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter (FI, RCCB) nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11), DIN EN 61543 (VDE 0664-30) und DIN EN 62423 (VDE 0664-40). Kurzzeitverzögerter FI zum Schutz vor glatten Gleichfehler- und Wechselfehlerströmen im Frequenzbereich bis 2 kHz.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 225,59*
€ 267,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 367,92*
€ 426,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 387,50*
€ 444,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 387,62*
€ 447,20*
Frei Haus
ab € 390,78*
€ 449,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,88*
€ 529,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,90*
€ 524,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,47*
€ 511,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,06*
€ 496,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,50*
€ 461,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67M
ab € 2,37*
Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,31*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,34*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,34*
Zubehör
Hager
K67F
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.