Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager CDB516E Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2 4 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager CDB516E Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2 4 Modul(e)
Hager CDB516E Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2 4 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86487486
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CDB516E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
85 mm
Energie
Eingangsfrequenz
50 Hz
Nennstrom
16 A
Gesamtverlustleistung
0.51 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Fehlerstromtyp
Typ B
Schaltleistung
800 A
Anzahl der Pole
2
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Zertifizierung
EN 61008-1, EN 62423
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,86*
€ 319,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,71*
€ 313,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,18*
€ 304,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,62*
€ 294,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,82*
€ 269,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,30*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,44*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.