Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter DFS4 063-4/0,30-A S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schalter DFS4 063-4/0,30-A S
FI-Schalter DFS4 063-4/0,30-A S
Artikel-Nr.:
     3517B-90258998
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09146905
EAN/GTIN:
     4014712091269
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter DFS4 063-4/0,30-A S

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 112,47*
€ 135,23*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 113,65*
€ 136,56*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 113,52*
€ 136,75*
3 Tage
10
€ 5,80*
ab € 116,57*
€ 140,33*
Frei Haus
ab € 119,22*
€ 141,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 330,79*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 330,09*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 634,30*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 245,58*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,45*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 330,50*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 676,71*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 358,86*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 319,57*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,57*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.