Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter DFS4 040-4/0,10-B NK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.1 A, Typ B NK, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.1 A, Typ B NK, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.1 A, Typ B NK, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.1 A, Typ B NK, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.1 A, Typ B NK, N-li
Artikel-Nr.:
     3517B-90258989
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09135995
EAN/GTIN:
     4014712139411
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter DFS4 040-4/0,10-B NK

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,1 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 488,48*
€ 552,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 495,15*
€ 560,75*
Frei Haus
ab € 498,07*
€ 566,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 501,51*
€ 570,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 547,81*
€ 623,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,75*
€ 667,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,90*
€ 662,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,52*
€ 636,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,48*
€ 619,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,15*
€ 589,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 330,03*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 330,19*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 633,62*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 244,17*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,83*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 329,41*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 677,50*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 360,68*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 317,85*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,54*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.