Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 3pol.,C-63A,10kA,3M NCN363


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter 3pol.,C-63A,10kA,3M NCN363
Leitungsschutzschalter 3pol.,C-63A,10kA,3M NCN363
Artikel-Nr.:
     3517B-90258656
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     NCN363
EAN/GTIN:
     3250614614989
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
hager leitungsschutzschalter 3p 63a

Leitungsschutzschalter 3pol.,C-63A,10kA,3M NCN363

Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA C-63A 3M. Leitungsschutzschalter nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 47,53*
€ 70,23*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 154,72*
€ 181,69*
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 156,56*
€ 182,33*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 157,48*
€ 183,36*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 163,34*
€ 190,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,93*
€ 224,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,77*
€ 215,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 176,57*
€ 210,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 163,34*
€ 194,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN380A
ab € 7,66*
Zubehör
Hager
KZN023
ab € 0,37*
Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,29*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,38*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.