Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschalter C FS401MK-C16/0.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlerstromschutzschalter C FS401MK-C16/0.03
Fehlerstromschutzschalter C FS401MK-C16/0.03
Artikel-Nr.:
     3517B-90256080
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCL562310E0164
EAN/GTIN:
     7612270104611
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Fehlerstromschutzschalter C FS401MK-C16/0.03

FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,02999999 A
Fehlerstrom-Typ:
F
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 121,11*
€ 145,78*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 126,72*
€ 151,00*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 131,685*
€ 155,655*
20 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 132,40*
€ 155,94*
1
Frei Haus
ab € 132,855*
€ 157,195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 155,655*
€ 185,22945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,205*
€ 179,93395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,415*
€ 175,42385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,685*
€ 156,70515
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 311,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CCS500900R0101
ab € 17,61*
Zubehör
ABB
CMS-122PS
ab € 50,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.