| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50424783 Herst.-Nr.: 2CCL562310E0164 EAN/GTIN: 7612270104611 |
| |
|
| | |
| Polzahl (gesamt) 2, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsspannung 240V, Bemessungsisolationsspannung Ui 500V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Fehlerstrom-Typ F, Energiebegrenzungsklasse 3, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 10kA, Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 10kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 10kA, Abschaltcharakteristik kurzzeitverzögert, Stoßstromfestigkeit 3kA, Spannungsart AC, Frequenz 50/60 Hz, Auslösecharakteristik C, Mitschaltender Neutralleiter, Mit Verriegelungsvorrichtung, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 40°C, Breite in Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 91mm, Fehlauslöseschutz, Schutzart (IP) IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75 ... 35mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75 ... 35mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Spannungsführendes Stecksystem, Spannungsführendes Verteilerstecksystem, Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, abb schutzschalter 2pol, schutzschalter abb, schutzschalter, FI/LS, FI/LS-Kombination, FI/LS-Kombischalter, FI/LS-Schalter, FS401, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Personenschutzautomat, SMISSLINE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 121,80* | € 146,86* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 126,08* | € 152,55* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 131,955* | € 156,465* | | | | Lager 3461 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 132,14* | € 156,74* | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 133,085* | € 157,935* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 313,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|