Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Schalter 3P 40A D IC60H A9F08340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter iC60H, 3P, 40A, D Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60H, 3P, 40A, D Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60H, 3P, 40A, D Charakteristik
Artikel-Nr.:
     3517B-90252614
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F08340
EAN/GTIN:
     3606480439445
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
schneider leitungsschutzschalter

LS-Schalter 3P 40A D IC60H A9F08340

Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60H, 10kA (IEC/EN 60898-1), 15kA (IEC/EN 60947-2). 3-polig, Nennstrom 40A, D-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 380-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Doppel-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammschiene an der Geräteober- und unterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mitfahrende Isolationsabdeckung.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
44,5 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 46,01*
€ 71,95*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,92*
€ 111,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,44*
€ 112,34*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 93,85*
€ 112,64*
Frei Haus
ab € 97,61*
€ 116,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.