Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerplatz 2R 3Pkt HutS.LUX Z19002HL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz 2R 3Pkt HutS.LUX Z19002HL
Zählerplatz 2R 3Pkt HutS.LUX Z19002HL
Artikel-Nr.:
     3517B-90185854
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Z19002HL
EAN/GTIN:
     4015153693470
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn

Zählerplatz 2R 3Pkt HutS.LUX Z19002HL

Zählerplatz mit 2 Reserveplätzen,3 Punkt Befestigung,mit Hutschienen,Ausführung Luxemburg,5-polig,Breite 250mm,Höhe 1,350mm,ohne Bestückung und ohne Verdrahtung
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
nein
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Verteilerreihen:
9
Breite:
250 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 2zp, zählerfeld
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 279,73*
€ 340,74*
Frei Haus
ab € 283,25*
€ 343,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,74*
€ 405,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,41*
€ 400,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,31*
€ 382,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,39*
€ 366,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,73*
€ 332,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.