Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zählerplatz 2R 3Pkt HutS.LUX Z19002HL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz 2R 3Pkt HutS.LUX Z19002HL
Artikel-Nr.:
     6012C-90185854
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Z19002HL
EAN/GTIN:
     4015153693470
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn

Zählerplatz 2R 3Pkt HutS.LUX Z19002HL

Zählerplatz mit 2 Reserveplätzen, 3 Punkt Befestigung, mit Hutschienen, Ausführung Luxemburg, 5-polig, Breite 250mm, Höhe 1.350mm, ohne Bestückung und ohne Verdrahtung
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
nein
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Verteilerreihen:
9
Breite:
250 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung Deckel:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 217,46*
€ 238,49*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,97*
€ 239,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 219,55*
€ 240,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,84*
€ 286,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,29*
€ 284,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,73*
€ 273,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,55*
€ 261,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.