Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte 200x250mm 1FB/2RE FM12N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte 200x250mm 1FB/2RE FM12N
Montageplatte 200x250mm 1FB/2RE FM12N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90173522
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FM12N
EAN/GTIN:
     4015153592094
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
montageplatte abn
chassisplatte

Montageplatte 200x250mm 1FB/2RE FM12N

Montageplatten für Module,für MontageAuf Tiefbaubügel zwischen Trägerprofil Feldbreite 1,200 x250 mm,2RE,
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
282 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lochung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank-Montageplatte, Schaltschrank-Zubehör, Gehäuse-Montageplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,09*
€ 49,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,29*
€ 49,48*
Frei Haus
ab € 37,67*
€ 50,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.