Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Montageplatte 200x250mm 1FB/2RE FM12N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte 200x250mm 1FB/2RE FM12N
Artikel-Nr.:
     6012C-90173522
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FM12N
EAN/GTIN:
     4015153592094
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte abn
montageplatte

Montageplatte 200x250mm 1FB/2RE FM12N

Montageplatten für Module, für Montage auf Tiefbaubügel zwischen Trägerprofil Feldbreite 1, 200 x 250 mm, 2RE.
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
282 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lochung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank-Montageplatte, Schaltschrank-Zubehör, Gehäuse-Montageplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 32,19*
€ 36,37*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,30*
€ 36,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 32,85*
€ 37,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.