Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienen-Modul tief 4FB/2RE MTS42505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienen-Modul tief 4FB/2RE MTS42505
Sammelschienen-Modul tief 4FB/2RE MTS42505
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90173207
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MTS42505
EAN/GTIN:
     4015153529892
Suchbegriffe:
Sammelschienenmodul
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

Sammelschienen-Modul tief 4FB/2RE MTS42505

Sammelschienen-Bausätze mit 2 Sammelschienenträgern,1000 mm Breite,Ausführung für tiefe Module mit Sammelschienenträger,GST40N (L1-L3,N + PE),Höhe 300 mm,Bemessungsstrom (A) 160-630,Kupfergröße L1-3 ohne,Polzahl 5,VPE 1,Sammelschienen-Bausätze,40 mm Schienenabstand,Sammelschienen-Bausatz in tiefer Bauform zum Einbau in Modulbausätze und MontageAuf das Traggerüst (NT/ST),Vorbereitet für die Bestückung vonABN NH-Sicherungslasttrennschaltern NH1,NH00 und SammelschienenklemmenInkl,Sammelschienenträger GST40N mit oder ohne vorkonfektionierten Kupferschienen,Inkl,gewinkeltemAbdeckungshalter FAH5N2,Einbaumaß 70 mm,Geeignet für NH-Sicherungslasttrennschalter,Gr,NH00 und NH1,
Weitere Informationen:
Höhe:
295 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
112 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Baugruppe, Reihenbaugerätebaugruppe, Anbaufeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,07*
€ 50,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,15*
€ 50,63*
Frei Haus
ab € 38,68*
€ 51,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.