Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sammelschienen-Modul tief 4FB/2RE MTS42505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienen-Modul tief 4FB/2RE MTS42505
Artikel-Nr.:
     6012C-90173207
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MTS42505
EAN/GTIN:
     4015153529892
Suchbegriffe:
Sammelschienenmodul

Sammelschienen-Modul tief 4FB/2RE MTS42505

Sammelschienen-Bausätze mit 2 Sammelschienenträgern, . 1000 mm Breite, Ausführung für tiefe Module mit Sammelschienenträger . GST40N (L1 - L3, N + PE). Höhe 300 mm. Bemessungsstrom (A) 160 - 630. Kupfergröße L1 - 3 ohne. Polzahl 5. VPE 1. Sammelschienen-Bausätze. 40 mm Schienenabstand. Sammelschienen-Bausatz in tiefer Bauform zum Einbau in Modulbausätze und Montage auf das Traggerüst (NT/ST).
Weitere Informationen:
Höhe:
295 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
112 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Baugruppe, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteilerfeld, Anbaufeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 33,19*
€ 37,25*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,29*
€ 37,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 33,86*
€ 38,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.