Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschplatte geschlossen 5-feldbreit, T 600mm PFCF6050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90172208
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1STQ007672A0000
EAN/GTIN:
     8015646786586
Suchbegriffe:
Flanschplatte
striebl & john flanschplatte
flanschplatte

Flanschplatte geschlossen 5-feldbreit, T 600mm PFCF6050

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
540 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
2 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,74*
€ 54,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,77*
€ 54,68*
Frei Haus
ab € 42,35*
€ 55,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,60*
€ 58,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
PEBL0004
ab € 26,75*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002316B0000
ab € 37,08*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002303B0000
ab € 46,97*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002229B0000
ab € 44,68*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002234B0000
ab € 38,30*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002222B0000
ab € 68,83*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007170A0000
ab € 29,80*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007197A0000
ab € 37,76*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007072A0000
ab € 37,37*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007092A0000
ab € 48,02*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007099A0000
ab € 42,68*
Zubehör
Striebel & John
1STQ007153A0000
ab € 53,93*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002408B0000
ab € 36,32*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002411B0000
ab € 43,26*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002420B0000
ab € 42,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.