| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90170543 Herst.-Nr.: 138543 EAN/GTIN: 4015081353224 |
| |
|
| | |
| Kunstoffgehäuse NZM3 Leistungsschalter MCCB3-400/I45E-200 Gehäuse für Leistungsschalter und Lasttrennschalter, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Verwendung als Einzelgehäuse oder im Verteilerverbund, Für Verteilerverbund sind die Kenndaten von anderen Betriebsmitteln zu beachten, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Seitenwände ausschlagbar und anreihbar an andere Gehäuse, Montageplatte vorgebohrt für Schalter und vorgebohrt für jeweils eine PE- und N-Klemme, Montageplatte aus 3mm starken Stahlblech, plombierbare Deckelverschlüsse, Ausführung Deckeld: urchsichtig, vorgebohrt, Schutzart IP65, mit Schalter-Türkupplungsdrehgriff NZM -XTVD und Verlängerungsachse, Befestigungsmaterial für Klemmen, Befestigungslasche BL-CI, nicht in Kombination mit Fernantrieb NZM -XR, Steckvorrichtung NZM -XSV oder Ausfahrvorrichtung NZM -XAV, Bemessungsdauerstrom Iu=400 A, verwendbar für Schalter NZM3(-4), N3(-4), N(S)3(-4), verwendbar für Klemmen K50/1, K95/1N , K150/1N , K240/1N , Hinweise: Zusätzliche Klemmen für PE- und N-Leiter K50/1, K95/1N. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Breite: | 375 mm | Höhe: | 500 mm | Tiefe: | 225 mm | Mit transparentem Deckel: | ja | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Ausführung: | Aufbau | Schutzart (IP): | sonstige | Schutzart (NEMA): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möller-Leistungsschalter, Eaton-Not-Aus, Eaton-Not-Aus-Schalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Türkupplungsdrehantrieb, eaton leergehäuse ip65, eaton not aus, eaton-not-aus eaton |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,47* | € 318,94* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 284,34* | € 324,70* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 298,75* | € 340,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,18* | € 355,36* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 323,06* | € 368,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|