Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Kleinverteiler, Volta 4-reihig VA48NW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AP-Kleinverteiler, Volta 4-reihig VA48NW
AP-Kleinverteiler, Volta 4-reihig VA48NW
Artikel-Nr.:
     3517B-90166214
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA48NW
EAN/GTIN:
     3250616411500
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Ap-Verteiler

AP-Kleinverteiler, Volta 4-reihig VA48NW

Multimedia, volta, APV, 4-reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür. Installationskleinverteiler Aufputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 61439-3, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus: Kunststoffbodenplatte mit serienmäßigem Leitungsabfang, Lüftungstür aus Stahlblech pulverbeschichtet und eingebrannt, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 5,90*
ab € 119,22*
€ 142,48*
3 Tage
49
€ 4,95*
ab € 119,22*
€ 142,50*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 120,97*
€ 145,09*
4 Tage
34
€ 6,40*
ab € 121,51*
€ 145,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 127,09*
€ 151,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ00MM
ab € 11,24*
Zubehör
Hager
VZ02MM
ab € 11,88*
Zubehör
Hager
VZ123W
ab € 44,96*
Zubehör
Hager
VZ530N
ab € 3,70*
Zubehör
Hager
VZ711
ab € 2,97*
Zubehör
Hager
VZ717
ab € 4,43*
Zubehör
Hager
VZ461
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.