Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90164207 Herst.-Nr.: 8GK67366KK33 EAN/GTIN: 4001869510507 |
| |
|
| | |
| ALPHA UNIVERSAL Einbausatz Kompaktle 8GK6736-6KK33 ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 5x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig H=600mm B=900mm, senkrechter Einbau für Motorantrieb für RCD Modul Einspeiseseite Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A.Die Verteilersysteme ALPHA UNIVERSAL sind geprüft nach IEC 61439. Weitere Informationen: | | Höhe: | 600 mm | Breite: | 900 mm | Art der Abdeckung: | mit Ausschnitt | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit Montageplatte: | ja | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,12* | € 274,47* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,21* | € 275,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,95* | € 277,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 236,66* | € 279,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,54* | € 282,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|