Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ALPHA UNIVERSAL Einbausatz Kompaktle 8GK6736-6KK33


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-90164207
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK67366KK33
EAN/GTIN:
     4001869510507
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Unterputzverteiler

ALPHA UNIVERSAL Einbausatz Kompaktle 8GK6736-6KK33

ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 5x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig H=600mm B=900mm, senkrechter Einbau für Motorantrieb für RCD Modul Einspeiseseite
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens klingeltrafo, klingeltrafo, Tragschienen-Baugruppe, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteilerfeld, Anbaufeld
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 165,89*
€ 183,06*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 166,11*
€ 183,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 172,81*
€ 191,13*
28 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 186,74*
€ 207,32*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 202,36*
€ 224,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,03*
€ 222,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,79*
€ 217,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.