Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-I Kompaktmodul Slave, Digital, 8E 3RK2400-1HQ00-0AA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     3517B-90058963
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK24001HQ000AA3
EAN/GTIN:
     4011209637528
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

AS-I Kompaktmodul Slave, Digital, 8E 3RK2400-1HQ00-0AA3

AS-i Kompaktmodul K60 digital A/B-Slave, 8DI/2DQ, IP67 3 x 2 Eingänge und 2 x 1 Eingang / 1 Ausgang max. 200 mA Sensorversorgung Ausgänge 2 A, DC 24 V 8 x M12-Buchse mit Y-Belegung Montageplatte 3RK1901-0CA00 ist separat zu bestellen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
6 mA
Art der Eingangsspannung:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,09*
€ 249,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 224,51*
€ 253,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 226,31*
€ 255,08*
Frei Haus
ab € 236,53*
€ 266,27*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 250,25*
€ 285,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,88*
€ 298,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,47*
€ 284,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,51*
€ 267,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RK19011KA00
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.