Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power-Module EMD-SL-PS45-400AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Power-Module EMD-SL-PS45-400AC
Power-Module EMD-SL-PS45-400AC
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90055920
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2885304
EAN/GTIN:
     4017918996543
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais

Power-Module EMD-SL-PS45-400AC

Power-Module, steckbar, für EMD-FL-..., Versorgungsspannung: 323 V AC ... 456 V AC
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
340..440 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
340..440 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1,8
Einbaubreite:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,26*
€ 11,87*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,41*
€ 12,34*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 8,55*
€ 12,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,24*
€ 13,32*
€ 5,95*
ab € 9,34*
€ 13,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.