Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2885304
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2885304
EAN/GTIN:
     4017918996543
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais
Einstellbare Asymmetrie. Variabler Versorgungsspannungsbereich. Einstellbare Auslöseverzögerung. Einstellbar über Potenziometer auf der Frontseite.
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
340 V | 440 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
340 V | 440 V
Breite in Teilungseinheiten:
1.8
Einbaubreite:
32 mm
Einbauhöhe:
35 mm
Breite:
31.5 mm
Höhe:
34.5 mm
Tiefe:
26 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.