Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 415V 4-pol. 3VA1340-5GF42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3517B-89453017
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA13405GF420AA0
EAN/GTIN:
     4042948816066
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter siemens

Leistungsschalter 415V 4-pol. 3VA1340-5GF42-0AA0

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Starterschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
280..400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000..4000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 987,08*
€ 1.113,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.004,94*
€ 1.114,57*
Frei Haus
ab € 1.040,86*
€ 1.148,50*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.177,22*
€ 1.297,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.312,20*
€ 1.442,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,57*
€ 1.326,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,16*
€ 1.316,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,91*
€ 1.268,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,03*
€ 1.235,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,94*
€ 1.195,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,13*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,12*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,06*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,28*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,15*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,31*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 18,00*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,04*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,12*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 13,90*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 133,71*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 51,66*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 170,37*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB23
ab € 27,26*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 18,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.