| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88985163 Herst.-Nr.: 1088326 EAN/GTIN: 4047084419201 |
| |
|
| | |
| Klein-Lichtschranke WSE16I-24162100A00 Klein-Lichtschranken, W16, WSE16I-24162100A00, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand min. / max.: 0 m / 45 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: LED, Lichtart: Infrarotlicht, Gehäusematerial: VISTAL®, Einstellung: Leitung, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link V1. Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 20 mm | Höhe des Sensors: | 55,7 mm | Länge des Sensors: | 42 mm | Werkstoff der optischen Fläche: | Kunststoff | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 215,70* | € 254,15* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,44* | € 257,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,92* | € 259,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 226,09* | € 265,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 225,91* | € 270,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|