Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick W16 Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 0 → 45 m, Hell-/Dunkelschaltung, NPN, PNP,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2105446
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WSE16I-24162100A00
EAN/GTIN:
     4047084419201
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 0 → 45 m
Ausgangstyp = Hell-/Dunkelschaltung, NPN, PNP, PUSH/PULL
Anschluss = M12-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 4-poliger Steckverbinder
IP Schutzart = IP69
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 0,0005 Sekunden
Serie = W16
Erfüllte Normen = CE Certified, UL Certified

ÜbersichtAuf einen BlickTechnologien: ClearSens, LineSpot, TwinEye mit OptoFilter BluePilot: Optische Ausrichtungshilfe, Einstellung des Erfassungsbereichs über Teach-Turn-Einstellung mit optischer Erfassungsbereichsanzeige oder über IO-Link Punktgenaue LED: Lichtensive rote Sender-LED Intelligenter Sensor: Erweiterte Erfassung, IO-Link, Diagnose, Intelligente AufgabenIhr VorteilBenutzerfreundlichkeit und einheitliche Bedienung dank optischer Qualitätsanzeige auf Das Gehäuse oder bequem über IO-Link Vereinfachung bei der Ausrichtung des Lichtstrahls auf den Reflektor, den Empfänger oder ein Objekt dank des gut sichtbaren Lichtpunkts der PinPoint-LED in Kombination mit der optischen LED-Anzeige Sehr hohe Zuverlässigkeit dank neuer Erkennungstechnologien Als hohe optische Robustheit Der Smart Sensor macht Maschinenprozesse schneller, effizienter und transparenter, ermöglicht eine vorausschauende Wartung und ist damit ein Vorreiter für Industrie 4.0-AnwendungenDer W16 ist mit neuen Technologien wie TwinEye, LineSpot, ClearSens und OptoFilter für eine zuverlässige Objekterkennung ausgestattet. Sie kann über das Bedien- und Anzeigekonzept BluePilot schnell und bequem eingestellt werden. Da jeder W16 als Smart Sensor ausgeführt ist, kann er über IO-Link für die Anwendung konfiguriert werden und bietet zusätzliche Diagnosefunktionen und Smart Tasks. Damit ist sie ein Vorreiter auf dem Weg zu Industrie 4.0. Die gut sichtbare PinPoint-LED und die Infrarot-LED sind als Lichtquelle erhältlich. Die Durable Laserbeschriftung sorgt für eine Geräteidentifikation auf lange Sicht. Dank des sehr robusten VISTAL ® -Gehäuses und der vorausschauenden Wartung bietet der W16 eine sehr hohe Zuverlässigkeit und verhindert ungeplante Maschinenstillstände.AnwendungenFörderbandgeschwindigkeitsmessung und Anwesenheitsüberwachung auf einer Drehindizierung Tabelle Zählung von Produkten an der Einspeisung Füllstandsmessung auf einem Kartonmagazin Anwesenheitsprüfung des Kartons vor dem Aufstellen Füllstandsmessung auf einem Kartonmagazin Anwesenheitsprüfung des Kartons vor dem Füllen Zählung von Produkten an der Einspeisung Erkennung von zugewiesenen Werkzeugpositionen Erkennung von leeren Positionen Erkennung von hervorstehenden Objekten Überwachung des belegten Tisches auf der Lastaufnahmeeinheit
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
0 → 45 m
Ausgangstyp:
Hell-/Dunkelschaltung, NPN, PNP, PUSH/PULL
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
4-poliger Steckverbinder
IP Schutzart:
IP69
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
0,0005 Sekunden
Serie:
W16
Erfüllte Normen:
CE Certified, UL Certified
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, einweg-lichtschranke sick, einweg-lichtschranke, 2105446, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WSE16I24162100A00, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 217,39*
€ 254,97*
Frei Haus
ab € 219,93*
€ 257,95*
Frei Haus
ab € 220,65*
€ 260,18*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 226,32*
€ 265,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 225,98*
€ 271,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,64*
€ 323,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,81*
€ 317,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,06*
€ 301,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,28*
€ 281,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.