| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88967966 Herst.-Nr.: 1068756 EAN/GTIN: 4047084388934 |
| |
|
| | |
| Miniatur-Lichtschranke GL6-F7511S44 Miniatur-Lichtschranken, G6, GL6-F7511S44, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: = 6 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Doppellinse, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: ABS/PC, Einstellung: Keine Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 5000 mm | Max. Schaltabstand: | 6000 mm | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | antivalent | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 12 mm | Höhe des Sensors: | 31,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 103,95* | € 131,22* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 104,29* | € 131,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,22* | € 136,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|