Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 16x140


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 16x140
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 16x140
Artikel-Nr.:
     3517B-88851594
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/01 16x140
EAN/GTIN:
     4001796507502
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 16x140

Sechskantschraube inkl. Mutter mit Schaft DIN 601 galv. verzinkt HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge bis Unterkante Kopf:
140 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,8475*
€ 26,9875*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 26,41*
€ 34,91*
€ 3,90*
ab € 27,35*
€ 35,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,91*
€ 41,5429
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,75*
€ 41,3525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,92*
€ 39,1748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,61*
€ 37,6159
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,55*
€ 36,3545
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,41*
€ 31,4279
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0564* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.