Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M16x140mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M16x140mm HP
DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M16x140mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796507502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796507502
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601; Sechskantschrauben Mu mit Schaft; galv. verzinkt; M16x140mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x140mm HP
DIN:
601
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
140 mm
d:
16 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
b=l>200 mm:
57 mm
e:
26,17 mm
k:
10 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0009/001/ 16,0/ 140/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,9275*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7971* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,6275*
€ 31,68673
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,8375*
€ 30,74663
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,6275*
€ 29,30673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,7575*
€ 28,27143
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,9175*
€ 27,27183
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,9275*
€ 23,71373
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.