Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 16x140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 16x140
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 16x140
Artikel-Nr.:
     6012C-88851594
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/01 16x140
EAN/GTIN:
     4001796507502
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 16x140

Sechskantschraube inkl. Mutter mit Schaft DIN 601 galv. verzinkt HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge bis Unterkante Kopf:
140 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din 601, Inbusschraube, Gewindeschraube, Flachrundschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Steckbolzen, Sperrzahnschraube, Sechskantschraube, Zapfenschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Flachkopfschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
25
€ 7,50*
ab € 1,2584*
€ 1,3984*
25
€ 5,15*
ab € 1,2664*
€ 1,4064*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 1,288*
€ 1,428*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,428*
€ 1,69932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,398*
€ 1,66362
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,338*
€ 1,59222
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,318*
€ 1,56842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,288*
€ 1,53272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.