Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M16x140mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M16x140mm HP
DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M16x140mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796507502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796507502
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601; Sechskantschrauben Mu mit Schaft; galv. verzinkt; M16x140mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x140mm HP
DIN:
601
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
140 mm
d:
16 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
b=l>200 mm:
57 mm
e:
26,17 mm
k:
10 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0009/001/ 16,0/ 140/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,8075*
€ 26,8575*
€ 5,46*
ab € 26,48*
€ 34,72*
Frei Haus
ab € 26,98*
€ 35,40*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,8575*
€ 31,96043
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,1775*
€ 31,15123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,9775*
€ 29,72323
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,9475*
€ 28,49753
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,3175*
€ 27,74783
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,8075*
€ 23,57093
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7923* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.