| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88568841 Herst.-Nr.: C63W36E630 EAN/GTIN: 3606481989222 |
| |
|
| | |
| Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630HB2 C63W36E630 Bei diesem ComPacT NSX630HB2 handelt es sich um einen kompletten 3P 3d-Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 85 kA eff. bei 500 VAC 50/60 Hz und 100 kA eff. bei 690 VAC 50/60 Hz. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 630 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 250..630 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 945..6300 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 945..9450 A | Integrierter Erdschlussschutz: | ja | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Geeignet für Hutschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.183,66* | € 2.334,84* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.187,29* | € 2.340,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.541,00* | € 2.686,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.580,02* | € 2.744,19* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.603,08* | € 2.761,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|