| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88556377 Herst.-Nr.: 3RV20110KA10ZW97 EAN/GTIN: 4011209890879 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 0,9-1,25A 3RV2011-0KA10-ZW97 Die neuen Leistungsschalter 3RV2 sind kompakte, strombegrenzende Leistungsschalter, die für Verbraucherabzweige optimiert sind. Die Leistungsschalter 3RV2 können mit Schraubanschluss, Federzugklemmen und Ringkabelschuhanschluss geliefert werden. Sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 0,9..1,25 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 16 A | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 1,25 A | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Mit integriertem Hilfsschalter: | nein | Mit integriertem Unterspannungsauslöser: | nein | Polzahl: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 545,94012* | € 641,41008* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 545,44008* | € 641,98008* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 552,01008* | € 647,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 45,49501* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|