Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter ICU=110kA IN=160A 3VA2216-7KQ32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     3517B-88257729
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22167KQ320AA0
EAN/GTIN:
     4042948805343
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter ICU=110kA IN=160A 3VA2216-7KQ32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63..160 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
96..1600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
240..1920 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.283,86*
€ 1.434,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.308,70*
€ 1.452,31*
Frei Haus
ab € 1.390,98*
€ 1.527,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.597,30*
€ 1.748,21*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.594,98*
€ 1.751,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.452,31*
€ 1.728,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.441,34*
€ 1.715,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.384,55*
€ 1.647,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.348,81*
€ 1.605,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.308,70*
€ 1.557,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,13*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,12*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,06*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,28*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,15*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,31*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 18,00*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,04*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,12*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 13,90*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,56*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 133,71*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 51,66*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 170,37*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 18,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.