| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87758770 Herst.-Nr.: GJL1317001R0011 EAN/GTIN: 4013614262913 |
| |
|
| | |
| Kleinschütz mit Diode B7D-30-01-01 Kleinschütze B/BC 6 und B/BC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch und durch vielfältige Kontakt- und Spulenvarianten bietet sich eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 6 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 12 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 5,5 kW | Bemessungsbetriebsleistung NEMA: | 3,7285 kW | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,19* | € 31,97* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,39* | € 35,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,93* | € 37,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 30,38* | € 38,68* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,20* | € 39,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|