Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 4 max.440A ZXM2022


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042318R9999 Sammelschiene 934 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042318R9999 Sammelschiene 934 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     3517B-87659030
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042318R9999
EAN/GTIN:
     4011617423188
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 4 max.440A ZXM2022

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 4 = 934 mm, Bemessungsstrom In max. 440 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
440 A
Ausführung:
flach
Länge:
934 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 50,72*
€ 66,66*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,75*
€ 66,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,95*
€ 68,59*
Frei Haus
ab € 52,33*
€ 68,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.