Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais Termseries TOP120VACRC230VAC1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-87654133
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2618390000
EAN/GTIN:
     4050118670448
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optische Sensorköpfe

Halbleiterrelais Termseries TOP120VACRC230VAC1A

Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
108..132 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
24..250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 24,11*
€ 27,63*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 24,45*
€ 28,09*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 30,533*
€ 34,753*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 30,69*
€ 35,09*
10
Frei Haus
ab € 30,626*
€ 35,106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,753*
€ 41,35607
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,393*
€ 39,73767
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,533*
€ 36,33427
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 347,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749780000
ab € 6,39*
Zubehör
Weidmüller
2556400000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556470000
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.