Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichterkette 800-tlg. LED-Snake-Light 530193


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichterkette 800-tlg. LED-Snake-Light 530193
LED-Lichterkette 800-tlg. LED-Snake-Light 530193
Artikel-Nr.:
     3517B-87173830
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     530193
EAN/GTIN:
     4001233530193
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette

LED-Lichterkette 800-tlg. LED-Snake-Light 530193

LED-Snake Light Lichterkette Warmweiß, LA 2, ZL 5 m, Außentransformator, Kabel schwarz
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Anzahl der Lichtpunkte:
800
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
Lichterkette
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gesamtlänge:
20,98 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
Frei Haus
ab € 29,29667*
€ 37,05667*
3 Tage
26
1
€ 5,55*
ab € 28,90*
€ 39,94*
1
€ 5,95*
ab € 31,37*
€ 43,41*
16 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 36,64*
€ 46,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 37,05667*
€ 44,09744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17667*
€ 43,05024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02667*
€ 40,49174
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29667*
€ 34,86304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 222,34002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.