| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-HE_4001233530193_ Herst.-Nr.: 530193 EAN/GTIN: 4001233530193 |
| |
|
| | |
| LED-Lichterkette Außen Micro-Lichterkette Hellum 530193 Warm-Weiß LED-Cluster-Lichterkette für den Innen- und Außenbereich. 800 LED's mit einem Abstand von ca. 2cm ermöglichen eine dichte Dekoration auf einer beleuchteten Länge von 15,98 Metern für eine festliche Lichtgestaltung. Die integrierte Timer-Funktion kann am Netzteil der Lichterkette aktiviert werden. Bei aktiviertem Timer schaltet sich die Lichterkette nach ca. 6 Stunden aus und 18 Stunden später wieder für 6 Stunden ein.
Technische Daten:- Spannung von [V]: 220.00
- Spannung bis [V]: 240.00
- Leistung [W]: 8
- Länge [mm]: 15980
- Gehäusefarbe: schwarz
- Schutzart: IP44
- Material: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Leistung: | 8 Watt | Länge / Breite / Höhe / Durchmesser: | 15980 / / / mm | Spannung: | 220.00 - 240.00 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbaumbeleuchtung, Weihnachtsbaumkerzen, Weihnachtsbaumkette, Weihnachtsbeleuchtung, hellum led lichterkette, led-ketten, weihnachtsbeleuchtung lichterkette, 530193, Lichterketten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 29,16667* | € 36,98667* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 5,55* | ab € 28,82* | € 40,23* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 31,31* | € 43,29* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 36,79* | € 46,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|