| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87167587 Herst.-Nr.: LSTRSB6724603501 EAN/GTIN: 4037293373869 |
| | |
|
| | |
| LED-Stripe Rolle Daylight 5m 24V 600 LED LSTR SB 67 24 603501 Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs LED-Chips. Die auf diesem Strip verbauten superbright LED-Chips erreichen im Vergleich zu herkömmlichen LED-Chips eine deutlich höhere Lichtausbeute bei gleicher Leistungsaufnahme, bzw. vergleichbare Lichtausbeute bei geringerer Leistungsaufnahme. Dadurch lassen sich die verschiedensten Anwendungen, wie z. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Montageart: | Aufbau/Einbau | Ausführung: | Band | Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: | 120 | Lampenleistung je Meter: | 19,2 W | Lichtstrom je Meter: | 1220 lm | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 174,05* | € 219,48* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,73* | € 224,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,83* | € 231,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 197,79* | € 244,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 210,89* | € 258,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|