Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Vorschaltgerät 1x70W HI mit Deckel 183036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Vorschaltgerät 1x70W HI mit Deckel 183036
E-Vorschaltgerät 1x70W HI mit Deckel 183036
Artikel-Nr.:
     3517B-86950786
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     183036
EAN/GTIN:
     4050732144080
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

E-Vorschaltgerät 1x70W HI mit Deckel 183036

Elektronisches Vorschaltgerät für HI-Lampen (mit Deckel), 70 W Bauform: M3Gehäuse: Aluminium Für Leuchtmittel mit Keramikbrenner (C-HI) Leistungsfaktor: = 0,95 Zündspannung: max. 5 kV Betriebsfrequenz: 173 Hz Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,75-2,5 qmm Gesamtklirrfaktor: <
10 % Temperaturschutz Konstante Leistungsaufnahme Leerlauffest Für Leuchten der Schutzklasse I Schutzart: IP20 Zulässige Belastungskapazität: 20-120 pF Funkentstört Befestigungslaschen für Schrauben M4 für unterseitige Montage Kein Blinken von defekten LampenEnergieeffizienz: A2
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Multiwatt-Ausführung:
nein
Für Lampenart HI:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Lampenleistung:
70 W
Nennspannung:
220..240 V
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I
Länge:
110 mm
Breite:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 32,82*
€ 44,52*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,24*
€ 45,26*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,28*
€ 45,29*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 34,38*
€ 46,48*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 43,09*
€ 57,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.