| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86861694 Herst.-Nr.: 68507 EAN/GTIN: 4034451685079 |
| |
|
| | |
| Bräunungslampe 16x524mm G5 25W CLEO CompactS 68507 Spaghetti-Röhre, konzipiert für den Einsatz im Niederdruck-Gesichtsbräuner, UVB-Anteil 2,0%, rundumstrahlend (ohne Reflektor), typische UVA-Leistung: 16 mW/cm², Länge 520 mm. Spaghetti -Röhren mit 25 Watt und 52 cm Länge werden in der Regel bei Solarien mit Niederdruck-Gesichtsbräuner im Gesichtsbereich zwischen die langen Röhren eingesetzt. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Art der UV-Strahlung: | UV-A | Schwarzlichtlampe: | nein | Geeignet zur Luftdesinfektion: | nein | Geeignet zur Wasserdesinfektion: | nein | Geeignet für persönliches Wohlbefinden: | nein | Geeignet zur Insektenbekämpfung: | nein | Geeignet für medizinische Anwendungen: | nein | Geeignet zur Reprografie: | nein | Geeignet zur Körperbräunung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,09* | € 16,51* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,19* | € 16,66* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,58* | € 18,36* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,41* | € 19,36* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,22* | € 20,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|