| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86667745 Herst.-Nr.: 32004464 EAN/GTIN: 4031909024589 |
| |
|
| | |
| Sonnen-Windsensor DuoFern 9499 Der DuoFern Sonnen-/Windsensor ist ein funkfähiger Sensor zur Steuerung des Sonnenschutzes. Er ermöglicht die helligkeits- bzw. windabhängige Steuerung von bis zu 3 angemeldeten DuoFern Empfängern wie z.B. Markisen oder Rollläden. Bei Überschreitung des individuell eingestellten Grenzwertes sendet der Sensor einen Funkbefehl an die angemeldeten Empfänger (max. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mehrfach-Sensor | Windgeschwindigkeitswert einstellbar: | 0..12 Bft | Temperaturwert einstellbar: | -30..60 °C | Frequenz: | 434,5 Hz | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 88,71* | € 113,78* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 88,80* | € 113,88* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,52* | € 181,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|