Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose 8118/121-899-C1028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose 8118/121-899-C1028
Abzweigdose 8118/121-899-C1028
Artikel-Nr.:
     3517B-86592512
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     133175
EAN/GTIN:
     4046827081248
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigdose 8118/121-899-C1028

R. STAHL Series 8118 junction boxes are equipped with 4, 5 or 8 mantle terminals depending on their design size. As an option, miniature fuses can still be installed in addition. Junction boxes are therefore also suitable for safeguarding. The robust enclosure made from glass fibre reinforced polyester resin can be equipped with plastic or metal cable glands.
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
8
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Länge:
115 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
64 mm
Materialstärke Gehäuse:
0 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: aufputz abzweigdose ip66, abox, abox ip66
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 74,71*
€ 95,92*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,80*
€ 96,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,84*
€ 101,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.