Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckscheibe TWIST 2 1xUTE 946.007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckscheibe TWIST 2 1xUTE 946.007
Abdeckscheibe TWIST 2 1xUTE 946.007
Artikel-Nr.:
     3517B-86566322
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     946.007
EAN/GTIN:
     4057298129001
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Abdeckscheibe TWIST 2 1xUTE 946.007

TWIST 2 Metallische Abdeckscheibe in Edelstahl-Optik eckig 1xUTE Frankreich Steckdose schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz 1xUSB A/C 22W Charger Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Hochklappbar:
nein
Ausziehbar:
nein
Form:
quadratisch
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Länge:
115 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
42,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,83*
€ 120,74*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 98,83*
€ 121,68*
Frei Haus
ab € 102,50*
€ 126,64*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 105,66*
€ 130,94*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,43*
€ 133,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.