Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose 8102/21-31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86558016
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     132988
EAN/GTIN:
     4046827010804
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigdose 8102/21-31

Abzweigdose Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8102/21-31, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Bemessungsbetriebsstrom, Anschlussquerschnitt: 4 mm2, Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt, Gehäuse Farbe: dunkelgrau, Abmessungen (B x H x T): 71 x 116 x 45 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz :, II 2 G Ex eb IIC T6.
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
5
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Länge:
116 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
45 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
3
Art der Einführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,12*
€ 51,92*
1 Tag
66
€ 4,99*
ab € 39,97*
€ 51,95*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,75*
€ 54,20*
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 43,16*
€ 55,76*
3 Tage
6
€ 6,95*
ab € 42,89*
€ 55,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.