Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8102/21-31 Abzweigdose Ex e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3231563
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     8102/21-31
EAN/GTIN:
     4046827010804
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose Ex e | explosionsgeschützt | Typ: 8102/21-31 | Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V | Bemessungsbetriebsstrom | Anschlussquerschnitt: 4 mm² | Gehäusematerial: Polyesterharz | glasfaserverstärkt | Gehäuse Farbe: dunkelgrau | Abmessungen (B x H x T): 71 x 116 x 45 mm | Einsatzbereich (Zonen): 1, 2, 21, 22 | Gasexplosionsschutz: | II 2 G Ex eb IIC T6...T5 Gb | Staubexplosionsschutz: | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C ...T90 °C Db | Umgebungstemperatur °C: -50 ... +55 °C | Silikonfrei: Nein | 5 ST Mantelklemme 4 mm² | 3 ST | Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8102A Montageart: universal, Farbe: lichtgrau, Form: rechteckig, Bestückung: Klemme, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 3, Explosionsschutz: Ex-Zone 22, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 4 mm², Schutzart (IP): IP66, Deckel: nicht transparent, Befestigungsart: Außenbefestigung, Anzahl der Klemmstellen: 4, Variante: Variante 001
Weitere Informationen:
Hersteller:
Stahl R. Schaltgeräte GmbH
Produkt Typ:
8102/21-31
Ident Code:
132988
Weitere Suchbegriffe: EEx Gehäuse, Ex Anschlussgehäuse, eex gehäuse, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
€ 4,99*
ab € 40,14*
€ 51,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,02*
€ 51,93*
€ 5,46*
ab € 41,82*
€ 54,21*
Lager 6232
1
€ 5,90*
ab € 43,19*
€ 55,78*
7 Tage
11
€ 6,95*
ab € 43,15*
€ 55,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.