Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange 0,08-6 qmm 1204588


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierzange 0,08-6 qmm 1204588
Abisolierzange 0,08-6 qmm 1204588
Artikel-Nr.:
     3517B-86267785
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1204588
EAN/GTIN:
     4017918256029
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Abisolierzange 0,08-6 qmm 1204588

Abisolierzange, Querschnitt min.: 0,08 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Gewicht 205, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
205 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0,08..6 mm²
Abisolierbereich AWG:
10..30
Abisolierbereich Durchmesser:
0,5..2,9 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Selbsteinstellend:
ja
Länge der Backen:
6 mm
Kopfbreite:
17 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 59,51*
€ 74,51*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 59,52*
€ 74,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,10*
€ 75,22*
Frei Haus
ab € 62,35*
€ 77,50*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,48*
€ 80,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204371
ab € 14,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1204915
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.