Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1204588 Abisolierzange Schwarz
Phoenix Contact 1204588 Abisolierzange Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1151-1204588
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1204588
EAN/GTIN:
     4017918256029
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange für PVC-isolierte Leitungen, Abisolierbereich: 0,08 bis 6 mm², Drahtschneiden bis 6 mm² flexibel bzw. 4 mm² starr
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Querschnitt:
0.08 mm² | 6 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
0.5 mm | 2.9 mm
Abisolierlänge einstellbar:
true
Kerbtiefe einstellbar:
false
Längsschnitt:
false
Rundschnitt:
false
Spiralschnitt:
false
Mit Drahtschneider:
true
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
false
Griffausführung:
1-Komponenten
VDE geprüft:
false
Mit Aufprallschutz:
true
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204371
ab € 14,96*
Zubehör
Phoenix
1204915
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.