| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86242708 Herst.-Nr.: 129168 EAN/GTIN: 4021103291689 |
| |
|
| | |
| Ersatzmesser 120168 129168 Ersatzmesserschwenkmesser zu (-Artikelnr. 12 0168) für Einhand-Ratschen-Kabelschneider Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Klingenform: | gerade | Geeignet für: | Kabelschere | Abbrechklingen: | nein | Wellenschliffklinge: | nein | Breite: | 145 mm | Länge: | 135 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 71,49* | € 88,36* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,65* | € 95,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 78,91* | € 97,78* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,95* | € 99,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,42* | € 101,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|